ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじサイズ
4×10
注文コード
05758068
品番
D=6 SFJ10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス(SUS410)
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント
全長L(mm)
10
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿特小頭
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
6
アズワン品番
65-2097-32
ねじピッチp(mm)
1.4
ねじサイズ
4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
4
働き長さL1(mm)
3
ドリル幅dk(mm)
3.4