ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05758104
品番
D=6 SFJ25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス(SUS410)
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント
全長L(mm)
25
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿特小頭
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
6
アズワン品番
65-2097-36
ねじピッチp(mm)
1.4
ねじサイズ
4×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
15
ドリル幅dk(mm)
3.4