ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじサイズ
4×16
注文コード
05758122
品番
M.D=6 SFJ16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿小頭
全長L(mm)
16.0
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿特小頭
ねじ径d
4.0
頭径D(Φmm)
6.0
アズワン品番
65-2099-26
ねじサイズ
4×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
3.4