※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFJ30 ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05758174 SFJ30 ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05758174

ステンレス ジャックポイント 皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 05758174 品番 SFJ30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 全長L(mm)32.0 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2100-96 ねじサイズ4×30 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.6 ドリル長さk(mm)5.5 働き長さL1(mm)22.0 ドリル幅dk(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする