※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
05758183
品番
SFJ35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
全長L(mm)
35.0
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2100-97
ねじサイズ
4×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
25.0
ドリル幅dk(mm)
3.4