ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
05758192
品番
SFJ40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
全長L(mm)
41.0
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2100-98
ねじサイズ
4×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
31.0
ドリル幅dk(mm)
3.4