ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス(ブロンズ) ポリカ座金

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード05758253 品番BRプラザHEX25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじ長さS(mm)13.0 材質ステンレス 仕上ブロンズ 仕様クロムフリー 全長L(mm)25.0 適合板厚(mm)2.3まで ねじ径d4.8 アズワン品番65-2097-17 ねじサイズ5×25 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)5.2 ドリル長さk(mm)5.5 働き長さL1(mm)2.5 ドリル幅dk(mm)4.1 座高h(mm)9.5 対辺B(mm)8.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05758253
2022-04-30
用途:
ポリカの波板の固定(スチール角パイプ下地)に使用しました。
株式会社フカノサッシ 様 (建設業・工事業)

スチール角パイプへの波板の取り付けに使用しました。
ドリルの刃もそこそこの切れて使いやすかったです。
たまたまなのかもしれませんが、200個の内1個だけですが
プラスチックの傘のところが丸く抜けてしまったのがありました
ドリルの山が途中までしかないので一定のところまでしか食い込まないはずなのですが。
100個入りにしてもらえると助かります。
予定よりも多めに使用したので10個ほど足りなくなり
追加で購入しましたがついかで200個は多すぎます。
小ロットも作ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする