ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス トルネードポイント トラス AZワッシャー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
05758262
品番
STT416AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
11.8
アズワン品番
65-2102-06
ねじサイズ
4×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
座高h(mm)
3.0