STT416 ステンレス トルネードポイント トラス パシペート ヤマヒロ 05758287

STT416 ステンレス トルネードポイント トラス パシペート ヤマヒロ 05758287
STT416 ステンレス トルネードポイント トラス パシペート ヤマヒロ 05758287

ステンレス トルネードポイント トラス パシペート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじサイズ4×16
全長L(mm)16.0
内容量1箱(1000個)注文コード05758287品番STT416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
ねじ径d3.9全長L(mm)16.0ねじ長さS(mm)全ねじ仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラス頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2102-03ねじサイズ4×16RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 食品会社 断熱パネルへの機器取付

ドリルタッピングでは無いので切粉が出ないのが助かります.しっかり先が尖っているのでちゃんと板金に食い込んでくれます.断熱パネルへの機器取付にはなくてはならない商品です.首下がもう少し長いモデルもあると助かるのですが.

対象商品 : 05758287
2017-04-07
用途: 電気工事での板金へのサドル止め

とてもくいつきが良くてしっかり止まります。今までは、ピアスとか鉄ビスで止めてましたが、うまく止まらずこのビスでしたら最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする