ステンレス トルネードポイント フラットモド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード05758314 品番SFMM412
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)12.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.0 アズワン品番65-2101-13 ねじサイズ4×12 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする