ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ステンレス ビスコン ナベ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじサイズ
5×60
ねじ径d
5.3
注文コード
05758393
品番
PVT53060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
44.0
材質
ステンレス
仕上
パシペート
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
全長L(mm)
60.0
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
9.3
仕様
クロムフリー
頭部形状
ナベ
アズワン品番
65-2100-28
ねじサイズ
5×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.2