ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ステンレス ビスコン 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
05758427
品番
FVT42038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじサイズ
4×38
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
7.0
全長L(mm)
38.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
ねじ径d
4.2
頭高さH(mm)
2.2
仕様
クロムフリー
頭部形状
皿
仕上
パシペート
アズワン品番
65-2098-21
RoHS指令(10物質対応)
対応