GF3000 ベーシック汎用電子天びん GFシリーズ A&D 05758496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシック汎用電子天びん GFシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05758496 品番GF3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

最大40個の計量値、最大20個の単位重量のいずれかを記憶できます。
計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能。
基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。
粉体計量も安心の防塵仕様(IP50相当)です。
また、天びん本体はアルミキャスト製で耐薬品性にすぐれています。
比重測定。
床下秤量。
クッキリ見やすい蛍光表示。

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計量、産業系部品の完成品重量検査の計量、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計量 付属品ACアダプタ、取扱説明書、ステップカード、保護カバー 質量(kg)約4.3 電源ACアダプタ(標準付属) ひょう量3100g 最小表示/目量(mm)0.01g 計量皿寸法W(mm)165 計量皿寸法D(mm)165 再現性0.01g 外形寸法D(mm)317 外形寸法W(mm)210 外形寸法H(mm)88 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 直線性±0.02g 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) アズワン品番1-4032-16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05758496 GF3000 18977833 GF3002A ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 1台 69,980
欠品中
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05758496
2020-11-20
用途:
数量のカウント
有限会社斉藤富士プレス 様

これで3台目の購入です。過去を振り返ると10年もすると壊れたりもしますが、修理依頼しても高額か、修理不能になるため、買い替えになります。昔よりも安価なので助かります。
高機能になる分、使いづらくなりますが信頼性はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする