ステンレス 樋受フラットトラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード05758567 品番SFTHC45SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレスSUS410 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 全長L(mm)45.0 頭部形状トラス ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2101-17 ねじサイズ3.8×45 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする