ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレスモドトラス(シンワッシャー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじサイズ
4.2×13
注文コード
05758664
品番
SL13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
アズワン品番
65-2101-48
ねじサイズ
4.2×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0