ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレスモドトラス(シンワッシャー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05758673
品番
SL19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
19.0
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
アズワン品番
65-2101-49
ねじサイズ
4.2×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0