ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレスモドトラス(シンワッシャー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
05758698
品番
SL32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
32.0
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
ねじサイズ
4.2×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0