ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール イエロークロメート ラッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05758768
品番
S90Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
65.0
表面処理
イエロークロメート
仕上
イエロー
全長L(mm)
90.0
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
9.0
アズワン品番
65-2100-53
ねじサイズ
4.8×90
頭高さH(mm)
4.5