ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール カラー ラッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05758804
品番
S25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕上
カラー
全長L(mm)
25.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2100-41
ねじサイズ
3.5×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5