ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール ステンレス フレキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじサイズ
3.5×22
注文コード
05758838
品番
K5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
22.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
7.0
ねじサイズ
3.5×22
頭高さH(mm)
2.7