※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L32 ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ 05758908 L32 ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ 05758908

ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 05758908 品番 L32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 全長L(mm)32.0 頭部形状トラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 アズワン品番65-2099-04 ねじサイズ4.2×32 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05758883
2020-11-04
用途:
薄鉄板やアルミ複合板のビス留め

喰いつきが良いしコスパも良いし首が飛びにくい。専門用語で掲載してるから商品になかなか辿り着けなかったが、これからはコレだな。

対象商品:
05758892
2019-02-13
用途:
天井ケイカル張り
g.s woodworks 様 (建設業・工事業)

天井ケイカルt5張り、無塗装仕上げ施工時に使用。
通常、軽天フレキビスで潜らせるが割れが生じ易い為このビスで見せるように施工しましたが、軽天にしっかり効き見栄えも良好。頭が大きめなのでビスの並びが気になったので墨出して使いました。
ケイカルも割れづらくしっかり張れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする