ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール ユニクロ フレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじサイズ
3.0×20
ねじ径d
3.0
注文コード
05758962
品番
FK0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
20.0
ねじ径d
3.0
頭径D(Φmm)
7.0
アズワン品番
65-2097-63
ねじサイズ
3.0×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6