ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール ユニクロ フレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじサイズ
3.5×25
ねじ径d
3.5
注文コード
05758987
品番
FS25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
25.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
7.0
アズワン品番
65-2097-86
ねじサイズ
3.5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.1