ドライウォール ユニクロ ラッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじサイズ3.5×41 ねじ径d3.5 注文コード05759048 品番S41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじサイズ・ねじ径d・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ 全長L(mm)41.0 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2100-36 ねじサイズ3.5×41 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする