ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール ユニクロ ラッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじサイズ
3.8×65
ねじ径d
3.8
注文コード
05759075
品番
S65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
45.0
表面処理
三価ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
65.0
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2100-39
ねじサイズ
3.8×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5