ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ドライウォール 大頭ユニクロ ラッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05759118
品番
K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
全長L(mm)
22.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2098-85
ねじサイズ
3.5×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5