トルネードポイント トラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) ねじサイズ4×12 注文コード05759145 品番TT412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はねじサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径d3.9 全長L(mm)12.0 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)8.0 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2102-27 ねじサイズ4×12 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05759206
2017-11-17
用途:
板金作業に使用
建設業・工事業

品質は問題なし。星5つ。3日で出荷となっているが5日に変わっていた。
到着は4日発送になっていた。変更がある場合は連絡、もしくははっきり表示がほしい。特に返品不可の場合は。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
05759145
2017-11-03
用途:
板金作業に使用
建設業・工事業

ガルバ同士の固定に使用。下穴も必要なく作業が進められる。再購入の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする