ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
トルネードポイント フラットモド ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05759242
品番
FMM412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
12.0
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2097-80
ねじサイズ
4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.2