曜日別特売
NCB25 ノンヘッドコース ヤマヒロ 05759267

NCB25 ノンヘッドコース ヤマヒロ 05759267
NCB25 ノンヘッドコース ヤマヒロ 05759267

ノンヘッドコース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
全長L(mm)25.0
ねじサイズ4.8×25
内容量1箱(500個)注文コード05759267品番NCB25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2全長L(mm)25.0仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-67ねじサイズ4.8×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-29
用途: 木工作業
木工房KUSAKABE

頭と先端のずれが大きいのではないか。芯を真っすぐ通せとは言わないが、いくらなんでももう少し加工精度が出せないものか。2㎜ぐらいはブレる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ありませんでした。

対象商品 : 05759276
2020-05-08
用途: 窯業系壁のサインパネル取付作業
株式会社ケイアート製造業

良く締め付け出来る
専用の下穴ドリルでビス穴開けています。
セット案内あればもっと早くよりよい施工できた

1が参考にしています
対象商品 : 05759267
2019-10-11
用途: 木枠にアルミ複合板を付けるときに使用
フジサワデザイン建設業・工事業

大変密着感が満足してます、頭も出なくて非常にいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05759276
2017-02-25
用途: コンクリート型枠
農・林・水産業

頭の十字穴が丈夫?なめない。
頭の径が大きいのできちんと押さえてくれる(予想通り)
再利用が可能

1が参考にしています
対象商品 : 05759276
2016-07-08
用途: 看板取付

アンカーと併用して使用しています押さえがとても強力で大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする