ノンヘッドコース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 05759285 品番 NCB45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 ねじピッチp(mm)3.2 全長L(mm)45.0 仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)8.5 ねじ長さS(mm)42.0 アズワン品番65-2099-69 ねじサイズ4.8×45 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-29
用途:
木工作業
木工房KUSAKABE 様

頭と先端のずれが大きいのではないか。芯を真っすぐ通せとは言わないが、いくらなんでももう少し加工精度が出せないものか。2oぐらいはブレる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ありませんでした。

対象商品:
05759276
2020-05-08
用途:
窯業系壁のサインパネル取付作業
株式会社ケイアート 様 (製造業)

良く締め付け出来る
専用の下穴ドリルでビス穴開けています。
セット案内あればもっと早くよりよい施工できた

1人が参考にしています
対象商品:
05759267
2019-10-11
用途:
木枠にアルミ複合板を付けるときに使用
フジサワデザイン 様 (建設業・工事業)

大変密着感が満足してます、頭も出なくて非常にいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05759276
2017-02-25
用途:
コンクリート型枠
農・林・水産業

頭の十字穴が丈夫?なめない。
頭の径が大きいのできちんと押さえてくれる(予想通り)
再利用が可能

1人が参考にしています
対象商品:
05759276
2016-07-08
用途:
看板取付

アンカーと併用して使用しています押さえがとても強力で大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする