ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ノンヘッドトルネードハイロー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
05759337
品番
NTH541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
41.0
適合板厚(mm)
1.4まで
ねじ径d
5.1
頭径D(Φmm)
10.0
アズワン品番
65-2099-80
ねじサイズ
5×41
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9