ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ビスコン ナベ 三価シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじサイズ
5×25
注文コード
05759486
品番
PV525FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
三価シルバー
仕上
三価シルバー
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
全長L(mm)
25.0
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
9.3
仕様
クロムフリー
頭部形状
ナベ
アズワン品番
65-2100-18
ねじサイズ
5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.2