ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05759538
品番
PVW432FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質/仕上
鉄/三価シルバー
仕上
三価シルバー
仕様
クロムフリー
色
アルミ
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
全長L(mm)
32.0
頭部形状
なべ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
9.7
アズワン品番
65-2100-30
ねじサイズ
4×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6