※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV438FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759574 FV438FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759574

ビスコン 皿 三価シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじサイズ4×38 注文コード05759574 品番FV438FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はねじサイズ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

プラグのいらないコンクリートビスです。

ねじサイズ4×38 ねじピッチp(mm)1.5 頭径D(Φmm)7.0 全長L(mm)38.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ドリル径(Φmm)3.4〜3.5 ねじ径d4.2 頭高さH(mm)2.2 仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー アズワン品番65-2098-01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05759547
2022-08-11
用途:
見切り
有限会社スリーエスクラフト 様 (建設業・工事業)

20ミリは駄目です 25以上は必要です 安くて良いです

対象商品:
05759626
2021-01-31
用途:
型枠打ち継ぎ目の固定

下穴さえあけられれば、しっかり固定できる。仮止めなので繰り返し2〜3回は使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする