ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ビスコン 皿 三価シルバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじサイズ
4×45
注文コード
05759583
品番
FV445FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
プラグのいらないコンクリートビスです。
ねじサイズ
4×45
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
7.0
全長L(mm)
45.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
ねじ径d
4.2
頭高さH(mm)
2.2
仕様
クロムフリー
表面処理
三価シルバー
頭部形状
皿
仕上
三価シルバー
アズワン品番
65-2098-02
RoHS指令(10物質対応)
対応