ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
ビスコン 皿 三価シルバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじサイズ
5×50
注文コード
05759626
品番
FV550FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
プラグのいらないコンクリートビスです。
ねじサイズ
5×50
ねじピッチp(mm)
1.6
頭径D(Φmm)
10.0
全長L(mm)
50.0
ねじ長さS(mm)
45.0
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
ねじ径d
5.3
頭高さH(mm)
3.5
仕様
クロムフリー
表面処理
三価シルバー
頭部形状
皿
仕上
三価シルバー
アズワン品番
65-2098-08
RoHS指令(10物質対応)
対応