ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
プラザ ウエハーハイローコース ラスパートブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05759723
品番
プラザW35 ブロンズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
30.0
表面処理
ラスパートブラウン
仕上
ラスパートブラウン
全長L(mm)
35.0
ねじ径d
4.6
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2098-28
ねじサイズ
4.5×35
頭高さH(mm)
2.6
座高h(mm)
12.5