ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
フローリングスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
05759748
品番
S25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
25.0
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2100-43
ねじサイズ
3.8×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.0