ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
フローリングスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
05759775
品番
S38F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
38.0
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2100-46
ねじサイズ
3.8×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.0