ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05759793
品番
ベストJP45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
40.0
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
45.0
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.5
アズワン品番
65-2102-94
ねじサイズ
4.8×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
10.0
ドリル幅dk(mm)
3.4