ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
05759802
品番
ベストJP65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
40.0
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
65.0
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.5
アズワン品番
65-2102-95
ねじサイズ
4.8×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
10.0
ドリル幅dk(mm)
3.4