ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ミニジャック SUS410ステンレストラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05759818
品番
M.SRJ13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
SUS410
表面処理
ラスパートブラウン
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
1.8まで
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.0
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2099-29
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
3.5
働き長さL1(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
2.9