ヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエロー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード05759863 品番タイプ-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理イエロー 全長L(mm)38.0 ねじ径d5.5 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2102-89 頭高さH(mm)5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05759863
2015-02-08
用途:
ボードの二重貼り作業
蓮池建創 様

石膏ボードの二重貼りの際、木工ボンドと併用してビス止めするのに使用します。軽量の物ならボードアンカーなしでボードに固定したり、シボレックスにも固定できます。
軽天専門の材料屋でしか手に入らないと思っていたのでネットで手軽に購入出来て助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする