ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05759888
品番
W28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
表面処理
ユニクロ
全長L(mm)
28.0
頭径D(Φmm)
8.0
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
3.8
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2102-75
ねじサイズ
3.8×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5