ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ユニクロ コーススレッド 半ネジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
05759924
品番
W57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
表面処理
ユニクロ
全長L(mm)
57.0
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
45.0
アズワン品番
65-2102-67
ねじサイズ
3.8×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5