ユニクロ コーススレッド 半ネジ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 05759942 品番 W75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM4.8 表面処理ユニクロ 全長L(mm)75.0 仕上三価ユニクロ ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)8.5 ねじ長さS(mm)45.0 アズワン品番65-2102-69 ねじサイズ4.8×75 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05759958
2021-09-05
用途:
家具固定用
ティーフィールズ 様

コンクリート壁にも、対応できるのが、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3955:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする