ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ユニクロ コーススレッド 半ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05759958
品番
W90Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
表面処理
ユニクロ
全長L(mm)
90.0
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
9.0
ねじ長さS(mm)
65.0
アズワン品番
65-2102-70
ねじサイズ
5.5×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5