ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
05759985
品番
HJB16AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
12.5
適合板厚(mm)
2.0まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.0
仕様
クロムフリー
アズワン品番
65-2098-55
ねじサイズ
5×16
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.0
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
8.0