ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05760028
品番
HJB45AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
41.5
適合板厚(mm)
4.5まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.0
仕様
クロムフリー
アズワン品番
65-2098-59
ねじサイズ
5×45
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
31.0
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
8.0