ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじサイズ
6×45
注文コード
05760073
品番
HJC45AZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
41.5
適合板厚(mm)
6.0まで
ねじ径d
6.0
頭径D(Φmm)
16.0
仕様
クロムフリー
アズワン品番
65-2098-64
ねじサイズ
6×45
頭高さH(mm)
6.5
ドリル長さk(mm)
8.0
働き長さL1(mm)
28.0
ドリル幅dk(mm)
5.4
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
9.5